Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.8750 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Longitud del canal4-7/8 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0,8750 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1602
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.8750 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral