Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Tipo de fresaMano
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Longitud del canal5-7/16 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total10-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1.0000 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1602
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.0000 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral