Motion
5392-170-007

Warner Electric
5392-170-007

FB-650, par estático de 56 ft-lb, 3600 RPM, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00981117
No. Fabricante 5392-170-007
Precio5,199.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5392-170-007

FB-650, par estático de 56 ft-lb, 3600 RPM, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00981117
No. Fabricante 5392-170-007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,199.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5392-170-007 FRENO

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Imán permanente
  • Par estático nominal
    56 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    2.281 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    56 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    6.578 pulg.
  • Longitud total
    3.765 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo