Descripción general
- Acelera el tiempo de curado de los selladores de roscas de la marca Loctite y aumenta el par de rotura en la mayoría de las superficies de sujetadores, reduce el tiempo de fijación de horas a minutos
- Recomendado para climas fríos, grandes huecos y roscas profundas
- No contiene compuestos que agoten el ozono
Especificaciones
- Base químicaAcetona/amina alifática/sal de cobre
- ColorVerde
- InflamabilidadInflamable
- Tamaño del paquete25 g
- Tipo de paqueteLata de aerosol
- Formulario de productoLíquido
- Tiempo de secado70 s
- AplicaciónAcelera y garantiza el curado en metales inactivos
- Tamaño del contenedor25 g
- Punto de inflamación-4
- Gravedad específica0.79
- Estándares cumplidosMil-S-22473E Para diseños existentes, ASM-T D-5363 Para nuevos diseños. NSF-62, NSF PA, CFIA
- Viscosidad1.2
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles1.48
- UPC_NO079340213470
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación