Descripción general
Descripción del fabricante
RV-12-01.X/5- 65
- Presión de funcionamiento de 5000 psi
- Tamaños 9 , 1/8” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
- Caudales de hasta 150 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
- Diseño de sello de metal a metal para vástago
- Almohadilla de acero endurecido y molido
- 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
- Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero al carbono - Enchapado en zinc
- Presión de agrietamiento65 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Viscosidad máxima335 sus
- Tipo de montajeEn línea
- Longitud total2.87 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPT
- Material del selloFPM/fluoroelastómero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature