Descripción general
- Un compuesto de retención tolerante al aceite y a otros tipos de contaminación
- Sella y asegura ensamblajes cilíndricos de hasta 0.005 pulgadas de espacio libre diametral
- Exhibidores en 10 minutos
- Evita el desgaste y la corrosión de los conjuntos metálicos.
Especificaciones
- ColorVerde
- Tamaño del paquete50 ml
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- AplicaciónConjuntos cilíndricos de sellado
- Tiempo de curado24 h
- Relleno de huecos0.005 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación