21454

Loctite
21454

Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #00982261
No. Fabricante 21454
Precio44.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
21454

Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #00982261
No. Fabricante 21454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
231115 21454 572 SLNT DE ROSCA 50 ML TB
  • Un sellador de baja resistencia con velocidad de fijación moderada para usar en roscas gruesas

Especificaciones

  • Formulario de producto
    Pegar
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Base química
    Éster de dimetacrilato
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Color
    Blanco
  • Fuerza
    Medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • UPC_NO
    079340214545
  • Aplicación
    Bloquee y selle tuberías y accesorios metálicos para evitar el aflojamiento y la fuga de golpes y vibraciones
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Tipo de base
    Metracrilato
  • Tipo de producto químico
    Éster de dimetacrilato
  • Tiempo de fijación
    Sin cebado 6-24 h, cebado 1-3 h
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Serie
    572
  • Gravedad específica
    1.25
  • Viscosidad
    17,000/50,000
  • Peso
    0.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo