Motion
21464

Loctite
21464

Threadlocker - Bajo, Púrpura, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #00982354
No. Fabricante 21464
Precio65.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
21464

Threadlocker - Bajo, Púrpura, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #00982354
No. Fabricante 21464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
231127 21464 222 FIJADOR DE ROSCAS 50 ML BO
  • Ideal para diámetros de sujetador de 6 mm ( 1/4 pulg.) y más pequeños
  • La lubricidad controlada permite cargas de sujeción precisas
  • Las piezas se pueden separar con herramientas manuales

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Bajo
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Color
    Morado
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    20 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    50 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    35 pulg.
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Viscosidad
    De 1200 a 5000 cP
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Morado
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • UPC_NO
    079340214644

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo