Descripción general
- Los filtros DFDK tienen un cabezal de filtro de hierro dúctil y un recipiente de rosca de acero moldeado en frío.
- Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
- El recipiente o la tapa atornillados permiten retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
- Hay disponibles indicadores de obstrucción visuales (ventana emergente), eléctricos, eléctricos/visuales (lámpara) u otros tipos de diferencial electrónico para adaptarse a cada aplicación.
- Los filtros DFDK solo están disponibles con elementos de presión de colapso alta, ya que no se proporciona derivación.
- Los tamaños DFDK 330 y superiores se pueden pedir con una válvula de bola T que puede funcionar en posición media con ambos elementos completamente abiertos y en línea en paralelo.
Especificaciones
- Tipo de filtroDúplex en línea de alta presión con selector de válvula de bola
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieDFDK
- Tamaño110
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo13 gpm
- Tipo de medioBetamicron® (Plegado alto)
- Presión máxima de funcionamiento4568 psi
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio manual)
- Material del elementoFibra de vidrio
- Longitud total282.5 mm
- Material del cabezalHierro dúctil
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Contraer calificación3045 psid
- Presión de estallido18270 psi
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Peso37.50 lb
- Detalles adicionalesDúplex industrial estándar HYDAC para sistemas de funcionamiento continuo.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación