Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0,3745 pulg.
- Tipo de fresaPasador de la clavija
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de mangoRonda
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del mango0,3105 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655D
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.3745 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto