HF101

Enerpac
HF101

Aceite para máquinas Enerpac - No, 1 gal, jarra
Artículo MI #00983429
No. Fabricante HF101
Precio109.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
HF101

Aceite para máquinas Enerpac - No, 1 gal, jarra
Artículo MI #00983429
No. Fabricante HF101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF101 HYD. ACEITE 1 GAL.

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Hidráulico
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Enerpac
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Viscosidad
    32
  • Rango de temperatura
    32 a 140 °F
  • UPC_NO
    6.62005212545E11
  • Color
    Azul
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Punto de vertido
    -36.5 °F
  • Serie
    HF
  • Temperatura de trabajo
    32 °F / 140 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo