Descripción general
Especificaciones
- Tipo de aceiteHidráulico
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Enerpac
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorJarra
- Viscosidad32
- Rango de temperatura32 a 140 °F
- UPC_NO6.62005211968E11
- ColorAzul
- Punto de inflamación400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Punto de vertido-36.5 °F
- SerieHF
- Temperatura de trabajo32 °F / 140 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación