Descripción general
Descripción del fabricante
21741 1653 HSS CHK RMR RHS 7/8"
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.8750 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Longitud del canal2-5/8 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del mango0,7490 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1653
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.8750 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad