Descripción general
- Silicona RTV de una sola pieza que tiene una flexibilidad y adhesión superiores
- Excelente resistencia a los fluidos
- Cuerpo medio y fácil de dispensar
- No corrosivo, con poco olor y baja volatilidad
Especificaciones
- ColorNegro
- Base químicaSilicona/oxima
- AplicaciónSellado
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +500 °F
- Tamaño del paquete300 ml
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO079340217461
- Declaración de la Propuesta 65Cáncer y daño reproductivo
- Peso0.79 lb
- Gravedad específica1.34 a 25 °C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación