Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.3125 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Longitud del canal3 pulg.
- Número de canales10
- Longitud total11-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,9990 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1653
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.3125 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral