7115-448-003

Warner Electric
7115-448-003

Sensor fotoeléctrico a través del haz MCS-627 -
Artículo MI #00984473
No. Fabricante 7115-448-003
Precio3,640.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
7115-448-003

Sensor fotoeléctrico a través del haz MCS-627 -
Artículo MI #00984473
No. Fabricante 7115-448-003
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
Precio3,640.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7115-448-003 ESCÁNER MCS-627
  • Carcasa de zinc fundido a presión de alta resistencia
  • Indicación LED de salida
  • NEMA 1, 12
  • Clasificación de temperatura de -22°F a +158°F
  • Cable de 10 pies

Especificaciones

  • Principio de detección
    Sensor de haz pasante
  • Rango de detección
    50 pies
  • Voltaje de entrada
    12-18 V CC
  • Función de conmutación
    LA/DA-(ligero/oscuro) Activado
  • Modo de salida
    NPN - Colector abierto
  • Velocidad de ciclo máx.
    250 Hz
  • Corriente de salida
    250 mA
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 1, 12
  • Rango de temperatura
    -22 a +158 °F
  • Material de la carcasa
    Fundición de zinc
  • Conexión
    Cable integral
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Soporte de montaje
    7430-448-003 (se vende por separado)
  • Disco reflectante
    610-8002-001 (se vende por separado)
  • Cable
    Cable de 10 pies (incluido)
  • Serie
    Serie compacta
  • Características y beneficios
    • Carcasa de zinc fundido a presión de alta resistencia • Indicación LED de salida • NEMA 1, 12 • Clasificación de temperatura de -22°F a +158°F • Cable de 10 pies
  • Detalles adicionales
    La serie Compact de sensores fotoeléctricos son sensores fotoeléctricos industriales resistentes de entrada de voltaje de CC con un rendimiento confiable para muchas aplicaciones de uso general. Las capacidades del modo de detección incluyen: haz pasante (hasta 500 pies), retroactivo y reflectante difuso. La salida estándar en todas las unidades es transistor NPN activado por luz/activado por oscuridad. La opción LA/DA se puede seleccionar en el momento de la instalación mediante la selección del cable. Todos los sensores de la serie Compact están diseñados para funcionar con la gama de controles de sensores Warner Electric.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo