Descripción general
- Carcasa de zinc fundido a presión de alta resistencia
- Indicación LED de salida
- NEMA 1, 12
- Clasificación de temperatura de -22°F a +158°F
- Cable de 10 pies
Especificaciones
- Principio de detecciónSensor reflectante difuso
- Rango de detección0 a 1 pie
- Voltaje de entrada12-18 V CC
- Función de conmutaciónLA/DA-(ligero/oscuro) Activado
- Modo de salidaNPN - Colector abierto
- Velocidad de ciclo máx.250 Hz
- Corriente de salida250 mA
- Clase de diseño NEMANEMA 1, 12
- Rango de temperatura-22 a +158 °F
- Material de la carcasaFundición de zinc
- ConexiónCable integral
- Tipo de construcciónCarcasa rectangular
- Soporte de montaje7430-448-003 (se vende por separado)
- Disco reflectante610-8002-001 (se vende por separado)
- CableCable de 10 pies (incluido)
- SerieSerie compacta
- Características y beneficios• Carcasa de zinc fundido a presión de alta resistencia • Indicación LED de salida • NEMA 1, 12 • Clasificación de temperatura de -22°F a +158°F • Cable de 10 pies
- Detalles adicionalesLa serie Compact de sensores fotoeléctricos son sensores fotoeléctricos industriales resistentes de entrada de voltaje de CC con un rendimiento confiable para muchas aplicaciones de uso general. Las capacidades del modo de detección incluyen: haz pasante (hasta 500 pies), retroactivo y reflectante difuso. La salida estándar en todas las unidades es transistor NPN activado por luz/activado por oscuridad. La opción LA/DA se puede seleccionar en el momento de la instalación mediante la selección del cable. Todos los sensores de la serie Compact están diseñados para funcionar con la gama de controles de sensores Warner Electric.
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación