R431000659

AVENTICS
R431000659

Válvula de vástago - Caudal de 0.203 Cv, 1/8 NPT puertos, M-2-F mango de retención de fricción, Presión de trabajo de 0 a 149 psi, Rango de ajuste de 0 a 59 psi
Artículo MI #00984726
No. Fabricante R431000659
Precio507.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431000659

Válvula de vástago - Caudal de 0.203 Cv, 1/8 NPT puertos, M-2-F mango de retención de fricción, Presión de trabajo de 0 a 149 psi, Rango de ajuste de 0 a 59 psi
Artículo MI #00984726
No. Fabricante R431000659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio507.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431000659 M MÁS VÁLVULA,M-2-F,0-60 PSI

Especificaciones

  • Rango de ajuste
    0 a 59 psi
  • Tipo de mango
    M-2-F Mango retenido por fricción
  • Coeficiente de flujo
    0.203 Cv
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Presión de trabajo
    0 a 149 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 159 °F
  • Tamaño máximo de partículas
    50 μm
  • Medio
    Aire comprimido
  • Peso
    1.65 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo