Motion
5633-273-005

Warner Electric
5633-273-005

EP-170, 0.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,09375 x 0,046875 pulg. Llave, 90 CC, 10000 RPM
Artículo MI #00984896
No. Fabricante 5633-273-005
Precio2,237.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5633-273-005

EP-170, 0.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,09375 x 0,046875 pulg. Llave, 90 CC, 10000 RPM
Artículo MI #00984896
No. Fabricante 5633-273-005
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
Precio2,237.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5633-273-005 PAQUETE ELECTRO EP 170 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Embrague/freno del paquete electro
  • Par estático nominal
    15 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    0.3735 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    1-1/4 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    3.437 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Base

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo