Motion
0030 D 149 W/HC

HYDAC
0030 D 149 W/HC

02062375 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 149 micras, flujo máx. de 8 gpm
Artículo MI #00985255
No. Fabricante 0030 D 149 W/HC
Precio126.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0030 D 149 W/HC

02062375 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 149 micras, flujo máx. de 8 gpm
Artículo MI #00985255
No. Fabricante 0030 D 149 W/HC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0030 D 149 W/HC

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    149 micras
  • Calificación beta
    Nominal
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Catálogo del fabricante
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Longitud
    3.7 pulg. | 94 mm
  • Diámetro exterior
    1.4 pulg. | 35 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo