Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de plato de garras - 0.6875 pulg., HSS, canal en espiral de 2-1/4 pulg., acabado brillante, lista n.o 1654
Artículo MI #00985284
No. Fabricante MT5121865

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21865 1654 HSS RMR 2MT RHS 11/16"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    0.6875 pulg.
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Número de canales
    6
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Tamaño del mango cónico Morse
    2MT
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1654
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6875 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo