Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril - 1 pulg., HSS, canal en espiral de 2-3/4 pulg., acabado brillante, lista n.o 1654
Artículo MI #00985377
No. Fabricante MT5121875

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21875 1654 HSS RMR 3MT RHS 1"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Número de canales
    8
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango cónico Morse
    3MT
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1654
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    1.0000 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo