Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.1875 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Longitud del canal2-7/8 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total11 pulg.
- Tamaño del mango cónico Morse3MT
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1654
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.1875 pulg.
- Canal recto o en espiralEspiral