0160 D 005 V

HYDAC
0160 D 005 V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra metálica de acero inoxidable, 5 micras
Artículo MI #00985576
No. Fabricante 0160 D 005 V
Precio1,486.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160 D 005 V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra metálica de acero inoxidable, 5 micras
Artículo MI #00985576
No. Fabricante 0160 D 005 V
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
Precio1,486.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 D 005 V

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    V
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo