Descripción general
- SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
- Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.186 pulg.
- Diámetro exterior3.131 pulg.
- Ancho general0.729 pulg.
- Tipo de diseñoX-SPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de resorteNinguna
- Número de Upc del fabricante085311195416
- Mangas de desgaste compatibles99218
- Anillas en V compatibles400550;400551;400554;400555
- Tipo de lubricanteGrasa
- Descripción de construcciónSello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión del eje
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.10 lb