Descripción general
Especificaciones
- Tipo de elementoCartucho
- Aplicación de elementosDevolución
- Clasificación de micras149 micras
- Calificación betaNominal
- Caudal máximo63 gpm
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Material del filtroAcero inoxidable
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
- Temperatura mínima-22 °F
- Temperatura máxima212 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieC/HC
- Catálogo del fabricante
- Diseño del filtroMalla de alambre
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación