Motion
0500 R 149 W/HC

HYDAC
0500 R 149 W/HC

02074777 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 149 micras, Flujo máx. 132 gpm
Artículo MI #00985972
No. Fabricante 0500 R 149 W/HC
Precio591.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0500 R 149 W/HC

02074777 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 149 micras, Flujo máx. 132 gpm
Artículo MI #00985972
No. Fabricante 0500 R 149 W/HC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$591.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0500 R 149 W/HC

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Clasificación de micras
    149 micras
  • Calificación beta
    Nominal
  • Caudal máximo
    132 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Catálogo del fabricante
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Diámetro interior
    48 mm | 1.89 pulg.
  • Longitud
    10.9 pulg. | 276 mm
  • Diámetro exterior
    3.7 pulg. | 95 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo