Descripción general
- Carcasa metálica
- Sin carga de primavera
- Sello de un solo labio con borde axial de suciedad/polvo (“doble labio”).
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.201 pulg.
- Diámetro exterior2.738 pulg.
- Ancho general0.197 pulg.
- Tipo de diseñoHMA73
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Descripción Palabra claveDiseño HMA73
- CarcasaCarcasa metálica
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311889933
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.05 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F