Motion
0660 S 020  BN4HC

HYDAC
0660 S 020 BN4HC

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras
Artículo MI #00986081
No. Fabricante 0660 S 020 BN4HC
Precio1,152.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0660 S 020 BN4HC

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras
Artículo MI #00986081
No. Fabricante 0660 S 020 BN4HC
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
Precio1,152.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 S 020 BN4HC
  • BN4HC - Baja contracción (290 psid)
  • Fibra de vidrio, no tejida
  • 1, 3, 5, 10 y 20 micras
  • Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
  • Alta estabilidad beta
  • Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
  • Clasificación de contracción 290 psid
  • Filtración de profundidad
  • Desechable

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Aspiración
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Calificación beta
    ≥1000
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Catálogo del fabricante
  • Diseño del filtro
    Plegado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo