Motion
5383-170-005

Warner Electric
5383-170-005

EB-825, 0,50 - 1.50 pulg. Tamaño de orificio/eje, en chaveta, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00986105
No. Fabricante 5383-170-005
Precio4,077.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5383-170-005

EB-825, 0,50 - 1.50 pulg. Tamaño de orificio/eje, en chaveta, 90 CC, 3600 RPM
Artículo MI #00986105
No. Fabricante 5383-170-005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,077.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5383-170-005 FRENO ELECTRO EB 825 90V

Especificaciones

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Par estático nominal
    125 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    2-5/8 pulg.
  • Capacidad máxima de par dinámico
    125 pies-libras
  • Diámetro exterior del freno
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.656 pulg.
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo