Descripción general
- Carcasa de plástico de alta resistencia
- Indicación LED de detección
- Control de sensibilidad
- Módulos opcionales de temporización y recuento
- Relé industrial reemplazable
- Operación LA/DA seleccionable
- Clasificación de temperatura de 0°F a 125°F
- Terminales de tornillo para cableado
- NEMA 12
- Atornille la cubierta trasera
Especificaciones
- Principio de detecciónSensor retrorreflectante
- Rango de detección15 pies
- Voltaje de entrada110 V CA
- Función de conmutaciónDPDT
- Modo de salidaRelé
- Velocidad de ciclo máx.25 Hz
- Corriente de salida7 A
- Clase de diseño NEMANEMA 12
- Rango de temperatura0 a 125 °F
- Material de la carcasaPlástico
- ConexiónTerminales de tornillo
- Tipo de construcciónCarcasa rectangular
- Soporte de montaje7430-448-001 (se vende por separado)
- Disco reflectante610-8002-001 (se vende por separado)
- Módulo contador7400-448-021 (MCS-833), 7400-448-022 (MCS-834) - Se vende por separado
- Módulo temporizador7400-448-018 (MCS-830), 7410-448-026 (MCS-830-1) - (se vende por separado)
- Relé7410-448-008 (se vende por separado)
- SerieSerie MCS-165
- Características y beneficios• Carcasa de plástico de alta resistencia • Indicación LED de detección • Control de sensibilidad • Módulos opcionales de temporización y conteo • Relé industrial reemplazable • Operación LA/DA seleccionable • Clasificación de temperatura de 0°F a 125°F • Terminales roscados para cableado • NEMA 12 • Cubierta posterior atornillable
- Detalles adicionalesEsta gama probada de sensores fotoeléctricos proporciona al usuario un sensor autónomo estándar con la posibilidad de expansión modular con temporizador enchufable, contador y módulos de salida. Con todas las unidades se suministra un relé de 7 A de doble polo “enchufable”. Las características incluyen un interruptor activado por luz/activado por la oscuridad, sensibilidad ajustable e indicación de salida LED.
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación