Descripción general
- Geometría de pliegues HELIOS única: optimiza el área de medios abierta al flujo para calmar el flujo en las áreas entre pliegues, reduciendo la ∆P
- Las perforaciones de la envoltura exterior garantizan un flujo optimizado en los pliegues del filtro y ayudan a minimizar las pérdidas de presión
- Las perforaciones de la envoltura exterior también ayudan a distribuir las tensiones de incidencia de fluidos uniformemente en las direcciones axial y radial, lo que aumenta la resistencia a los desgarros
Especificaciones
- Tipo de elementoCartucho
- Aplicación de elementosDevolución
- Clasificación de micras20 micras
- Calificación beta≥1000
- Caudal máximo225 gpm
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Material del filtroFibra de vidrio
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
- Temperatura mínima-22 °F
- Temperatura máxima212 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieOptimicron®
- Detalles adicionalesLos elementos filtrantes Optimicron se han optimizado con respecto al rendimiento de filtración y la eficiencia energética. Estos elementos ofrecen la mejor optimización de la eficiencia de separación, la vida útil y la presión diferencial frente al caudal.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación