Motion
0850 R 074 W/HC

HYDAC
0850 R 074 W/HC

02055605 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 74 micras, Flujo máx. 225 gpm
Artículo MI #00986234
No. Fabricante 0850 R 074 W/HC
Precio978.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0850 R 074 W/HC

02055605 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 74 micras, Flujo máx. 225 gpm
Artículo MI #00986234
No. Fabricante 0850 R 074 W/HC
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
Precio978.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0850 R 074 W/HC

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Clasificación de micras
    74 micras
  • Calificación beta
    Nominal
  • Caudal máximo
    225 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Catálogo del fabricante
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo