Motion
22028
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.205 pulg. de diámetro del eje, 3.054 pulg. de diámetro exterior, 0.551 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00986591
No. Fabricante 22028
Precio 17.94 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.205 pulg. de diámetro del eje, 3.054 pulg. de diámetro exterior, 0.551 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00986591
No. Fabricante 22028
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
Precio 17.94 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
22028 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Configuración especial.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    2.205 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.054 pulg.
  • Ancho general
    0.551 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSASPL
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSASPL
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311903134
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior, especial
  • Aplicación típica
    Configuración especial: compruebe los parámetros de aplicación permitidos antes de la instalación.
  • Peso
    0.23 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo