Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.205 pulg.
- Diámetro exterior2.953 pulg.
- Ancho general0.433 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA7SP
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioHélice-CW desde el lado del aire
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311173650
- Mangas de desgaste compatibles99220;99224
- Anillas en V compatibles22311;400550;400551;400554;400555
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.12 lb