Motion
L0220-039
Grasa de cojinetes: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00986718
No. Fabricante L0220-039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de cojinetes: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00986718
No. Fabricante L0220-039
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA BRG LUB 120 LB TAMBOR
  • Presión extrema
  • Resistente al agua
  • Para uso en automóviles, camiones, remolques, equipos fuera de carretera

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamiento de ruedas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    288°C/560 °F
  • Color
    Blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    215
  • Número de Upc del fabricante
    089215422005
  • Peso
    134.00 lb
  • Punto de inflamación
    260°C/500°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo