Motion
L0220-040
Grasa de cojinetes: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00986731
No. Fabricante L0220-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de cojinetes: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00986731
No. Fabricante L0220-040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA BRG LUB 420 LB TAMBOR
  • Presión extrema
  • Resistente al agua
  • Para uso en automóviles, camiones, remolques, equipos fuera de carretera

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamiento de ruedas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    288°C/560 °F
  • Color
    Blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    215
  • Número de Upc del fabricante
    089215422012
  • Peso
    465.00 lb
  • Punto de inflamación
    260°C/500°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo