Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa#45
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Número de canales4
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango0,0771 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0820 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto