Descripción general
Descripción del fabricante
22126 1655 FRESA DE ARMAZÓN HSS N.o 39
Especificaciones
- Diámetro de la fresa#39
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Número de canales4
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,0928 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0995 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad