Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0,1885 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,1805 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1885 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto