Descripción general
Descripción del fabricante
22165 1655 FRESA DE ARMAZÓN HSS N.o 10
Especificaciones
- Diámetro de la fresa#10
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0,1895 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1935 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad