MT5022182
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #00987668
No. Fabricante MT5022182
Precio41.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #00987668
No. Fabricante MT5022182
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
Su precio$41.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22182 1655 ARMARIO HSS RMR 0,2490"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    0,2490 pulg.
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Número de canales
    6
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,2405 pulg.
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1655
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.2490 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo