Descripción general
- Ideal para diámetros de sujetador de 6 mm ( 1/4 pulg.) y más pequeños
- La lubricidad controlada permite cargas de sujeción precisas
- Las piezas se pueden separar con herramientas manuales
Especificaciones
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- Compensación de materialMetal
- Resistencia de bloqueo de roscasBajo
- AplicaciónTornillos de ajuste, collares, controladores, tornillos de cabeza avellanada, poleas, tornillos de fijación, portaherramientas
- ColorMorado
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación10 min.
- Fuerza de torsión de ruptura80 pulg.
- Fuerza de torsión predominanteDe 10 a 50 pulg.
- Tipo de paqueteCápsula
- Tamaño del paquete0.5 ml
- Formulario de productoLíquido
- ViscosidadDe 1200 a 5000 cP
- Número de catálogo del fabricante231483
- Extraíble conHerramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasMorado
- Contenedor de fijador de roscasCápsula
- Desmontaje del fijador de roscasExtraíble
- UPC_NO079340222052
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación