Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.4219 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del mango0,3730 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.4219 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto