Descripción general
Descripción del fabricante
22224 SELLO DE ACEITE
- Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Goma en la pared interior (parcial).
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.244 pulg.
- Diámetro exterior2.835 pulg.
- Ancho general0.331 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA21
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA21
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311169134
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.08 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad