MT5022230
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #00988027
No. Fabricante MT5022230
Precio58.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #00988027
No. Fabricante MT5022230
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
Su precio$58.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22230 1655 ARMARIO HSS RMR 0,5010"

Especificaciones

  • Diámetro de la fresa
    0,5010 pulg.
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Número de canales
    6
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,4355 pulg.
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Serie
    1655
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.5010 pulg.
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo