Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.8438 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal2-1/2 pulg.
- Número de canales8
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0,6240 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.8438 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto