Descripción general
Descripción del fabricante
22251 1655 ARMARIO HSS RMR 1-3/8"
Especificaciones
- Diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal3-1/4 pulg.
- Número de canales10
- Longitud total12 pulg.
- Diámetro del mango0,9990 pulg.
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1655
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.3750 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad