Motion
7120-448-004

Warner Electric
7120-448-004

Sensor fotoeléctrico retrorreflectante MCS-144/814 -
Artículo MI #00988265
No. Fabricante 7120-448-004
Precio1,416.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
7120-448-004

Sensor fotoeléctrico retrorreflectante MCS-144/814 -
Artículo MI #00988265
No. Fabricante 7120-448-004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,416.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7120-448-004 MCS-144/814 ESCÁNER
  • Carcasa de plástico de alta resistencia
  • Indicación LED de detección
  • Control de sensibilidad
  • Módulos opcionales de temporización y recuento
  • Relé industrial reemplazable
  • Operación LA/DA seleccionable
  • Clasificación de temperatura de 0°F a 125°F
  • Terminales de tornillo para cableado
  • NEMA 12
  • Atornille la cubierta trasera

Especificaciones

  • Principio de detección
    Sensor retrorreflectante
  • Rango de detección
    30 pies
  • Voltaje de entrada
    110 V CA
  • Función de conmutación
    DPDT
  • Modo de salida
    Relé
  • Velocidad de ciclo máx.
    25 Hz
  • Corriente de salida
    7 A
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 12
  • Rango de temperatura
    0 a 125 °F
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Conexión
    Terminales de tornillo
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Soporte de montaje
    7430-448-001 (se vende por separado)
  • Disco reflectante
    610-8002-001 (se vende por separado)
  • Módulo contador
    7400-448-019 (MCS-831), 7400-448-020 (MCS-832) - Se vende por separado
  • Módulo temporizador
    7400-448-024 (MCS-836), 7400-448-029 (MCS-836-1) - (se vende por separado)
  • Relé
    7410-448-008 (se vende por separado)
  • Serie
    Serie MCS-144
  • Características y beneficios
    • Carcasa de plástico de alta resistencia • Indicación LED de detección • Control de sensibilidad • Módulos opcionales de temporización y conteo • Relé industrial reemplazable • Operación LA/DA seleccionable • Clasificación de temperatura de 0°F a 125°F • Terminales roscados para cableado • NEMA 12 • Cubierta posterior atornillable
  • Detalles adicionales
    Esta gama probada de sensores fotoeléctricos proporciona al usuario un sensor autónomo estándar con la posibilidad de expansión modular con temporizador enchufable, contador y módulos de salida. Con todas las unidades se suministra un relé de 7 A de doble polo “enchufable”. Las características incluyen un interruptor activado por luz/activado por la oscuridad, sensibilidad ajustable e indicación de salida LED.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo