Descripción general
Descripción del fabricante
22327 1656 HSS CHK RMR 2MT 3/4"
Especificaciones
- Diámetro de la fresa0.7500 pulg.
- Tipo de fresaMandriles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Longitud del canal2-1/2 pulg.
- Número de canales6
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Tamaño del mango cónico Morse2MT
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Serie1656
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.7500 pulg.
- Canal recto o en espiralRecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad